JAE(日本航空電子工業)
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(12個)
極数
10
注文コード
44162074
品番
IL-AG7-10P-S3T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
極数・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
025コンタクト 基板ねじ止め型、基板対ケーブル接続用ピンヘッダ
極数
10
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)