JAE(日本航空電子工業)
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
14
注文コード
44162099
品番
IL-AG7-14P-D3T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
025コンタクト 基板ねじ止め型、基板対ケーブル接続用ピンヘッダ
極数
14
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)