JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(15000個)
コネクタ形状
ソケットコンタクト
注文コード
44162327
品番
M23S05K4F1
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・コネクタ形状・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125(周囲温度+通電による温度上昇)
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
結線方法
圧着