JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
18
コネクタ形状
フロントキャップ
注文コード
44162397
品番
MX23A18XF1
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
極数・コネクタ形状・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
極数
18
使用温度範囲(℃)
-40〜+125(周囲温度+通電による温度上昇)
コネクタ形状
フロントキャップ
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10