JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
34
コネクタ形状
フロントキャップ
注文コード
44162485
品番
MX23A34XF1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
極数・コネクタ形状・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
極数
34
使用温度範囲(℃)
-40〜+125(周囲温度+通電による温度上昇)
コネクタ形状
フロントキャップ
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10