自動車用コネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数16 注文コード44163273 品番MX34016SF1
販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
この商品は極数・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る

車載用基板対ケーブル小型コネクタ

極数16 使用温度範囲(℃)-40〜+85[使用最高温度(絶縁体の連続使用最高温度)130(周囲温度+通電による温度上昇)] コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44163815
2024-02-07
用途:
配線コネクター
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする