JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
極数
6
注文コード
44164689
品番
JL04V-8A18-12SE-EBH-RK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
極数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
TÜV規格対応 防水型 はんだ付け結線式
極数
6
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
定格電流(A)
13
コネクタ形状
ライトアングルプラグ
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
結線方法
はんだ付け