35882 ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン) 44165468

35882 ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン) 44165468
35882 ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン) 44165468

ハンドブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード44165468品番35882
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。

用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステルグリーン寸法(mm)170×55×45質量(g)110線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121毛のかたさハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44165477
2023-06-25
用途: まな板掃除に
卸売・小売業

かなり小さかったです。思っていたより。ブラシはかなり固めで、長く使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする