71705 スクイージー Vikan(ヴァイカン) 44165757

スクイージー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード44165757品番71705
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。

用途床の水切り材質ポリプロピレン、特殊ゴムホワイト幅(mm)700寸法(mm)700×39質量(g)405耐熱温度(℃)121
注意
※ハンドルが別途必要です。

商品説明動画

スクイージー使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする