インジェクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44165827 品番93139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フォームスプレイヤー9301.9305用のインジェクターです。

用途2.5L,1.4Lどちらのコンテナにも接続できます 材質ポリエチレン、真鍮 寸法(mm)290×290×215 質量(g)680 耐熱温度(℃)60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フォームスプレイヤーのほかのパーツと一緒にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする