Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗車道具
Vikan(ヴァイカン)の 洗車スポンジ/ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の 洗車ブラシ(柄付き)
ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44165854
品番
297152
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
材質
アルミニウム
用途
通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください
長さ(mm)
1000-1750
色
黒
質量(g)
630
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
非危険物