Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗車道具
Vikan(ヴァイカン)の 洗車スポンジ/ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の 洗車ブラシ(柄付き)
フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165906
品番
473852
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。
材質
ゴム、スポンジ
用途
フロントガラスの清掃、水切りに
寸法(mm)
200×50×75
色
黒
質量(g)
110
耐熱温度(℃)
70
危険物の類別
非危険物
注意
※他のヴァイカンハンドルとの接続は出来ません。