Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗車道具
Vikan(ヴァイカン)の 洗車スポンジ/ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の 洗車ブラシ(柄付き)
ハンドブラシ(ボディー塗装面用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165949
品番
524652
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ブラシの周りをゴムで保護しているので塗装を傷つけにくいです。幅広タイプなので清掃が簡単にできます。
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
用途
車体の塗装部分の洗浄に最適です。
寸法(mm)
300×70×65
色
黒
質量(g)
320
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ソフト