Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗車道具
Vikan(ヴァイカン)の 洗車スポンジ/ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の 洗車ブラシ(柄付き)
ホイールブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165967
品番
525352
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
毛丈が二段構造のホイールブラシ。
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
用途
ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。
寸法(mm)
40-60×330
色
黒
質量(g)
86
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ハード