Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗車道具
Vikan(ヴァイカン)の 洗車スポンジ/ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の 洗車ブラシ(柄付き)
通水ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165976
品番
526852
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
用途
毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます
寸法(mm)
190×70×147
色
黒
質量(g)
415
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ソフト
注意
※ハンドルが別途必要です。