※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びM10 注文コード44166577 品番M10×15
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はねじの呼び・内容量など313種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)15 ねじピッチ1.5 表面処理クロメート 種別全ねじ 頭部形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42067146
2017-08-28
用途:
機械メンテナンス

いつも、近所で購入して、これを使用しています。
 今回は小箱で購入しました

対象商品:
42067356
2017-07-21
用途:
機械整備

いつもは、近くの店舗で購入しているのですが、今回は在庫としてまとめて購入してみました。

対象商品:
42068101
2014-09-09
用途:
鉄工等

いいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3566:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする