VX2B4BM V Series(VX2B) SMC 44167314

V Series(VX2B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(M) DC24 使用流体中真空 オリフィス径(Φmm)7 注文コード44167314 品番VX2B4BM
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は電圧・使用流体・オリフィス径など176種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(M) DC24 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) ポート数2 オリフィス径(Φmm)7 使用流体中真空 材質(ボディ)(B) 樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする