ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44168444 品番 G-3.0
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。
ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。
ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。

刃径(Φmm)3 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)85 有効長(mm)40 用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機振動ドリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする