VX2C4AD V Series(VX2C) SMC 44168495

V Series(VX2C)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(D) AC200 使用流体中真空 オリフィス径(Φmm)5 注文コード44168495 品番VX2C4AD
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は電圧・使用流体・オリフィス径など168種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(D) AC200 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ポート数2 オリフィス径(Φmm)5 使用流体中真空 材質(ボディ)(A) 樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする