曜日別特売
VNMG160402N-SU AC6020M 旋削チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 44171105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160402N-SU AC6020M 旋削チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 44171105
VNMG160402N-SU AC6020M 旋削チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 44171105
VNMG160402N-SU AC6020M 旋削チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 44171105

旋削チップ VNMG-SU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
材質CVDコーティング
被削材ステンレス鋼
材種AC6020M
内容量1箱(10個)注文コード44171105品番VNMG160402N-SU AC6020M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小切込み高送りに効果発揮。

材質CVDコーティング形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材ステンレス鋼切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカあり材種AC6020Mブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況連続ブレーカ記号SU等級記号M内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする