※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
旋削チップ VNMG-SU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
コーテッドサーメット
CVDコーティング
PVDコーティング
コーテッドサーメット
被削材
鋼
ステンレス鋼
難削材
鋼
材種
T2500Z
AC6020M
AC5005S
AC5015S
AC5025S
T2500Z
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44171236
品番
VNMG160408N-SU T2500Z
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
小切込み高送りに効果発揮。
材質
コーテッドサーメット
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
16.6
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
あり
材種
T2500Z
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
ブレーカ記号
SU
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525