マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット FJ212 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44171357
品番
FJ212DZLB
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
優れた機能と美しいシルエット
材質
コンデニア
高撥水+透湿性生地
サイズ
L
色
黒
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
112
裄丈(cm)
85