マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット FJ212 (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44171384
品番
FJ212DZMC
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
優れた機能と美しいシルエット
材質
コンデニア
高撥水+透湿性生地
サイズ
M
色
迷彩
胸囲(cm)
113
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
107
裄丈(cm)
82