充電式ファンジャケット FJ502 (服のみ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44171576 品番 FJ502DZLLN
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

全身に風が流れるツナギタイプ

サイズLL 材質綿・ポリエステル混紡 胸囲(cm)125 股下(cm)78 ウエスト(cm)109〜117 総丈(cm)163 裄丈(cm)88.5
注意
※バッテリ・ファンは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44171567
2023-06-13
用途:
機械作業時
製造業

上着だけだと暑くなりそうだったので、調整次第で下半身に送風できるツナギタイプを選んだ。これが正解でインナーのファスナーを調整でき、全開から全閉(上のみ)にできる優れもの。トイレも困らないし使い勝手がいい。
欠点を挙げるなら、サイズが大きかったのかしゃがむ時に突っ張る感じが出てしまい、少し腰の部分を上に持ちあげながら座ることになってる。

1人が参考にしています
対象商品:
44171567
2021-06-02
用途:
船舶電気工事

つなぎタイプのファンウェアが欲しくてマキタが信頼性も有るので購入。別メーカーのファンを取り付けてみたが穴のサイズがやや合わない。

なのでマキタ用のファンを別途購入したところさすが純正、装着感バッチリでした。

試着してファンを回したところほどよくつなぎ内を空気が通るので他社のモノと同じ様に役立つと思います。

1人が参考にしています
2020-07-20
用途:
夏場の草刈り作業

MonotaROのメッシュベストポケット付きに100均の保冷剤(ハードケースでポケットに入るモノ)×4個+おたふくの吸汗速乾シャツ+マキタの充電式ファンジャケット FJ502DZで完全武装すると保冷剤が仕事をしているあいだは本当に異次元です。何か一つだけで利かないと判断するのは早計ですよん。本当はソフトタイプの保冷剤を使用したいのですが…もちが悪いので…ハードケースの方がいいですね。この製品はバッテリーとファンユニット別売りなのでコスト的には少しお高いですがモノはいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする