MIMI・インターナショナル
MIMI・インターナショナルの 空調・水冷ウェア
MIMI・インターナショナルの アクセサリ 空調ウェア・服
空調ツインファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44171637
品番
TF-1122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品
PSE充電器 8.5V/1.5A
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
本体:125、バッテリー:240
長さ(cm)
配線:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40
使用環境温度(℃)
-5〜40
端子
丸ピン35Φx1.35Φ