害虫駆除用品ムシモン「ペタッとmushimon」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44171646 品番MS-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

虫を潰さず、くっつけて退治!ゴキブリ触らずポイ!
「ペタ!」とくっつけて、「クル!」と押さえたら、「ポイ!」で完了、3ステップで駆除完了!
床や壁に貼り付きにくい専用シート、特殊加工で虫だけ貼り付きます。
切込み加工で簡単に折り曲げられ、捕獲作業ができます。
3段階に本体が伸びる(最長約84cm)ので、高い所にも届き、離れたところからでも駆除できます。
殺虫剤を使わないので、病院や食事中の飲食店、赤ちゃん・ペットのいる場所での害虫駆除に安全安心です。
国際特許出願済み

適合害虫ゴキブリ 用途病院や飲食店、保育園・幼稚園、ペットショップなど殺虫剤が使えない場所に最適です。 セット内容本体+専用取替シート2枚 材質本体:ABS樹脂・PP・ステンレス、取替シート:EPE・アクリル系粘着剤・PP 質量(g)約138 長さ(cm)最長:約84 アズワン品番64-4206-69 利用場所屋内
注意
※本体で直接虫を潰さないでください。
※ガラス面などは粘着剤ののり残りがつきやすいので、力の加減にご注意ください。
のり残りが付いた場合は市販のはがし液などで拭き取ってください。
※殺虫剤で駆除した虫や、水に濡れている虫には付きません。
※虫のお腹側には粘着しづらいことがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする