捕虫ランプ

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44171689 品番 FL-10BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。

定格ランプ電力(W)10 用途捕虫器用ランプ 種別直管形 定格寿命(時間)3000 紫外線出力(W)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
捕虫用
製造業

6Wタイプには定格寿命(時間)2000時間 とありますが
この数年で約1500時間ほどで切れるようになりました。
前回は60日前に購入しています。
5年以上使用していますが、グローランプは毎回交換しています。
使用環境も変化ないので、温暖化のせいでしょうか。

2025-08-29
用途:
食品加工
三和サービス株式会社 様 (卸売・小売業)

色々試しますが、このランプが1番虫が寄ってきて、くっつくみたいです。

2025-06-11
用途:
室内栽培棟用
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

普通の量販店や電気店には在庫を置いてない。消耗品なので助かります。

対象商品:
44171707
2021-03-08
用途:
殺虫用
医療・福祉・介護関連業

店頭や通販ではなかなか売っていない商品なので助かっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする