曜日別特売
FL-15BL 捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 44171698

捕虫ランプ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)15
内容量1本注文コード44171698品番FL-15BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。

用途捕虫器用ランプ定格ランプ電力(W)15種別直管形定格寿命(時間)4000紫外線出力(W)1.8RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 捕虫用
製造業

6Wタイプには定格寿命(時間)2000時間 とありますが
この数年で約1500時間ほどで切れるようになりました。
前回は60日前に購入しています。
5年以上使用していますが、グローランプは毎回交換しています。
使用環境も変化ないので、温暖化のせいでしょうか。

2025-08-29
用途: 食品加工
三和サービス株式会社卸売・小売業

色々試しますが、このランプが1番虫が寄ってきて、くっつくみたいです。

2025-06-11
用途: 室内栽培棟用
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

普通の量販店や電気店には在庫を置いてない。消耗品なので助かります。

対象商品 : 44171707
2021-03-08
用途: 殺虫用
医療・福祉・介護関連業

店頭や通販ではなかなか売っていない商品なので助かっています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする