※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080408N-EM AC6020M 旋削チップ WNMG-EM 住友電工ハードメタル 44172024 WNMG080408N-EM AC6020M 旋削チップ WNMG-EM 住友電工ハードメタル 44172024 WNMG080408N-EM AC6020M 旋削チップ WNMG-EM 住友電工ハードメタル 44172024

旋削チップ WNMG-EM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 44172024 品番 WNMG080408N-EM AC6020M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

材質CVDコーティング 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 被削材ステンレス鋼 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域中〜粗切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種AC6020M RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続 ブレーカ記号EM 等級記号M 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする