※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080404N-FB T1000A 旋削チップ WNMG-FB 住友電工ハードメタル 44172320 WNMG080404N-FB T1000A 旋削チップ WNMG-FB 住友電工ハードメタル 44172320 WNMG080404N-FB T1000A 旋削チップ WNMG-FB 住友電工ハードメタル 44172320

旋削チップ WNMG-FB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質サーメット 材種T1000A 注文コード44172320 品番WNMG080404N-FB T1000A
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はコーナー半径・材質・材種など23種類から選べます 他の種類を見る

低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。

材質サーメット 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 被削材鋼、鋳鉄 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域微小切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種T1000A RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続 ブレーカ記号FB 等級記号M 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする