※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060404N-FE T1500A 旋削チップ WNMG-FE 住友電工ハードメタル 44172505 WNMG060404N-FE T1500A 旋削チップ WNMG-FE 住友電工ハードメタル 44172505 WNMG060404N-FE T1500A 旋削チップ WNMG-FE 住友電工ハードメタル 44172505

旋削チップ WNMG-FE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質サーメット 材種T1500A 注文コード44172505 品番WNMG060404N-FE T1500A
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はコーナー半径・材質・材種など52種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。

材質サーメット 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 被削材 切刃長さ(mm)6.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域微小切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種T1500A RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況一般 ブレーカ記号FE 等級記号M 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする