WNMG060408N-GU AC810P 旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル 44173169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060408N-GU AC810P 旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル 44173169
WNMG060408N-GU AC810P 旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル 44173169
WNMG060408N-GU AC810P 旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル 44173169

旋削チップ WNMG-GU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8材質CVDコーティング材種AC810P注文コード44173169品番WNMG060408N-GU AC810P
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材切刃長さ(mm)6.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種AC810PRoHS指令(10物質対応)対応切削状況連続ブレーカ記号GU等級記号M内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする