FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
A軸付砥石ネズミ色O
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
44173509
品番
MA720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
38
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
25×38×6×36
用途
硬度の低い鉄系材料の一般研削。
軸径(Φmm)
6
形状
O
粒度
36
軸長(mm)
36
砥粒
A(ネズミ)
結合剤
ビトリファイド
適合材
一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度
P
最高使用回転速度(min
-1
)
19200