※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080408N-GUW AC8020P 旋削チップ WNMG-GUW 住友電工ハードメタル 44173580 WNMG080408N-GUW AC8020P 旋削チップ WNMG-GUW 住友電工ハードメタル 44173580 WNMG080408N-GUW AC8020P 旋削チップ WNMG-GUW 住友電工ハードメタル 44173580 WNMG080408N-GUW AC8020P 旋削チップ WNMG-GUW 住友電工ハードメタル 44173580 WNMG080408N-GUW AC8020P 旋削チップ WNMG-GUW 住友電工ハードメタル 44173580

旋削チップ WNMG-GUW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 44173580 品番 WNMG080408N-GUW AC8020P
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワイパー刃付きの高能率中仕上用ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 被削材 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種AC8020P RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況一般 ブレーカ記号GUW 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする