※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080412N-LUW AC6030M 旋削チップ WNMG-LUW 住友電工ハードメタル 44174000 WNMG080412N-LUW AC6030M 旋削チップ WNMG-LUW 住友電工ハードメタル 44174000 WNMG080412N-LUW AC6030M 旋削チップ WNMG-LUW 住友電工ハードメタル 44174000 WNMG080412N-LUW AC6030M 旋削チップ WNMG-LUW 住友電工ハードメタル 44174000 WNMG080412N-LUW AC6030M 旋削チップ WNMG-LUW 住友電工ハードメタル 44174000

旋削チップ WNMG-LUW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 材質CVDコーティング 材種AC6030M 注文コード44174000 品番WNMG080412N-LUW AC6030M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はコーナー半径・材質・材種など15種類から選べます 他の種類を見る

ワイパー刃付きの高能率仕上用ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 被削材ステンレス鋼 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種AC6030M RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続〜一般 ブレーカ記号LUW 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする