曜日別特売
MO740 WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー) 44174017

MO740 WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー) 44174017
MO740 WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー) 44174017
MO740 WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー) 44174017

WA軸付砥石赤I

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(25本)外径(Φmm)25注文コード44174017品番MO740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。

用途
焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
19000
(オーバーハング(O)13mm時)
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25厚さ(mm)50軸長(mm)36粒度60形状I最高使用回転速度(min-1)19000外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×50×6×36砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07696114
2021-10-13
用途: 溶接後の仕上げ作業
製造業

作業効率UPで、使用しやすく、長持ちです。次回も購入します。

対象商品 : 07696062
2019-06-21
用途: バイクの部品の加工
荒金商事建設業・工事業

超硬チップよりも安くて切削がしやすいです、お勧めですよ

対象商品 : 07696062
2019-02-18
用途: 金属製品のバリ取り
METAL PLUS(メタル プラス)

テーパーなのでいろんなRに対応して、便利です。
径もおおきいので長持ちします

対象商品 : 07696114
2006-11-11
用途: スパッター除去作業  ガス切断面修正研磨
株式会社稲村鉄工所

砥石の粒度が、数種類あれば良い。メーカー品と比べ、消耗が若干早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする