FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
WA軸付砥石赤O
(2件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
44174053
品番
MO744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
(オーバーハング(O)13mm時)
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
50
軸長(mm)
36
粒度
60
形状
O
用途
焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P