曜日別特売
MO-600 WA軸付砥石赤O FSK(エフエスケー) 44174069

WA軸付砥石赤O

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(50本)
外径(Φmm)19
厚さ(mm)45
内容量1袋(50本)注文コード44174069品番MO-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

用途
焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
軸径(Φmm)6外径(Φmm)19厚さ(mm)45軸長(mm)36粒度60形状O砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)19200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07696096
2022-07-06
用途: メンテナンス
株式会社日本溶研

砥石のサンプルとして買いました。減りはよく、使い買ってはいいです。

対象商品 : 07696096
2015-11-28
用途: 研磨時

よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする