WA軸付砥石赤B

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 44174254 品番 MO-481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)19 厚さ(mm)3 軸長(mm)30 粒度60 形状B 用途一般 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)45600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
治具の微小部分の研磨、バリ取り

鉄系ワークをゆっくり研削するのはこれ、コスパ良く手持ちグラインダー砥石の定番です。 ドレスしながらさまざまに使っています。

対象商品:
35083693
2020-07-10
用途:
焼の入った部品の研削に使用
沼崎製作所 様

ダイヤモンドヤスリ でドレッシングして回転精度を上げ研削。砥石の耐久性もありほとんど摩滅せずにドライで研削が出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
35083596
2016-12-19
用途:
内径奥の壁に近い所に貫通したタップのカエリ取りに使っています。
有限会社生和鉄工所 様

超硬バーでは取りにくい場所なので、その他のバリ取り工具も結果が出ませんでしたが、意外に効果が出ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする