FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
WA軸付砥石赤C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
44174279
品番
MO-660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途
一般
形状
C
粒度
60
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
25×10×6×38
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
最高使用回転速度(min
-1
)
38200