※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060408N-SEW AC810P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174334 WNMG060408N-SEW AC810P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174334 WNMG060408N-SEW AC810P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174334 WNMG060408N-SEW AC810P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174334 WNMG060408N-SEW AC810P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174334

旋削チップ WNMG-SEW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質CVDコーティング 材種AC810P 注文コード44174334 品番WNMG060408N-SEW AC810P
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はコーナー半径・材質・材種など13種類から選べます 他の種類を見る

ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 被削材 切刃長さ(mm)6.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種AC810P RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続 ブレーカ記号SEW 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする