FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
WA軸付砥石赤H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
44174367
品番
MO-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
19
軸長(mm)
38
粒度
60
形状
H
用途
一般
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
N
最高使用回転速度(min
-1
)
59700