FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
A軸付砥石黒I
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
44174543
品番
MB-580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
19×38×6×36
最高使用回転速度(min
-1
)
35800
用途
粗
形状
I
粒度
36
砥粒
A(黒)
結合剤
レジノイド
適合材
一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度
P