FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
A軸付砥石黒O
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
44174568
品番
MB-582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
外径(Φmm)
19
厚さ(mm)
38
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
19×38×6×36
最高使用回転速度(min
-1
)
25600
用途
粗
軸径(Φmm)
6
形状
O
粒度
36
軸長(mm)
36
砥粒
A(黒)
結合剤
レジノイド
適合材
一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度
P