FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
PA軸付砥石ピンクO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
44174638
品番
MP-582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
19×38×6×36
粒度
60
形状
O
用途
一般
砥粒
PA(ピンク)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度
N
最高使用回転速度(min
-1
)
25600