GLASSVAC コードレス窓用バキュームクリーナー BOSCH(ボッシュ) 44174656 GLASSVAC コードレス窓用バキュームクリーナー BOSCH(ボッシュ) 44174656 GLASSVAC コードレス窓用バキュームクリーナー BOSCH(ボッシュ) 44174656 GLASSVAC コードレス窓用バキュームクリーナー BOSCH(ボッシュ) 44174656

コードレス窓用バキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44174656 品番GLASSVAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400

クラストップレベルのコンパクト、全高222mmです。ボッシュ特許のポリマーコーティングブレード採用、抜群の拭き取り性能と耐久性です。大小のワイパーブレードとクロスで、様々な場所に対応できる豊富な標準装備です。スタイリッシュな形とカラーリングでインテリアにもマッチします。

用途家や車の窓、鏡、タイル、大理石など、様々な場所の掃除・お手入れに。 付属品ワイパーヘッド大小、ワイパーブレード大小、スプレーボトル、マイクロファイバークロス大小、充電用USBアダプター 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.7 定格電圧(V)DC3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×163×222 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(分)約180 充電方式充電用USBアダプター(ACアダプター別売) 防水性IPX4 水タンク容量(mL)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする