大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト (SNB7)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44175546
品番
M24×95
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
SNB7
長さ(mm)
95
ねじピッチ
3
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
54
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
約41.6
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
寸法ds(Φmm)
24
寸法dk(Φmm)
約34
寸法da(Φmm)
(最小)26.4
ねじ山種類
メートル並目