大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト (SNB7)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44175564
品番
M30×180
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
SNB7
長さ(mm)
180
ねじピッチ
3.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
72
寸法r(mm)
(最小)1
寸法S(mm)
46
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
寸法ds(Φmm)
30
寸法dk(Φmm)
約44
寸法da(Φmm)
(最小)33.4
ねじ山種類
メートル並目