大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44175661
品番
M10×150
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
SUS310S
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
32
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
約16.5
寸法da(Φmm)
(最小)11.2