大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44175747
品番
M18×90
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材質
SUS310S
ねじの呼び
M18
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
90
ねじピッチ
2.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
42
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
27
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
寸法K(mm)
12
寸法ds(Φmm)
18
寸法dk(Φmm)
約26
寸法da(Φmm)
(最小)20.2